Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4020U-B104, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=23.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationsw...
Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4225F-B104, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=28.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationsw...
Produktpalette: PTV111 Series Widerstandsverlauf: Linear SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Einbaustellen: 1 Nennleistung: 50 mW Widerstandstechnologie: Carbon Potentiometer: Standard Bauform/G...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Nennleistung: 50 mW Produktbreite: 12.3 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstandstoleranz: ± 20% Anzahl der Einbaustellen...
Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06-101A2020-TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=RHS100E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, R...
Länge der Welle: 22.2 mm Wellendurchmesser: 6.35 mm Temperaturkoeffizient: -800ppm/ºC Einstellungsart: Screwdriver Slot SVHC: Lead Betriebstemperatur, min.: -65 °C Anzahl der Einbaustellen: 1 Baufo...
Drehpotentiometer, Typ=93R1A-R22-A05L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...