Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV111-4420A-B502 ROTARY POTENTIOMETER, 5KOHM, 20%, 50mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1367536
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV111-4420A-B502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PTV111 Series
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Nennleistung: 50 mW
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Potentiometer: Standard
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktlänge: 23.8 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produkthöhe: 13.4 mm
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: 12 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV111-4420A-B502, 1367536, 136-7536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,949*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.