OMEG PC20BU 10K B F1 CEPS PC20BU 10K B F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 10 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausfü...
Drehpotentiometer, Typ=3382H-1-103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=6.2 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=...
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie. Features: 50 Ω linear Lieferumfang: 3114303605.
OMEG PC20BU 1K A F1 CEPS PC20BU 1K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 1 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführu...
Drehpotentiometer, Typ=95A1A-B24-A20L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=22.53 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...
OMEG PC20BU 1M A F1 CEPS PC20BU 1M A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 1 MΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführu...