Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-104L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Widerstandstoleranz: ± 20% Produktlänge: 27.4 mm Einstellungsart: Flatted Potentiometer: - Widerstandsverlauf: Linear Produkthöhe: 11 mm Anzahl der Einbaustellen: 1 Bauform/Gehäuse des Widerstands:...
Drehpotentiometer, Typ=3540S-1-503L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=19.05 mm, Nennleistu...
OMEG PC20BU 47K B F1 CEPS PC20BU 47K B F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 47 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausfü...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-41020-104B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
OMEG PC20BU/PC1S 10K A F1 CEPS PC20BU/PC1S 10K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 10 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU/PC1S 10 kΩ linear Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm ...
Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4020F-B104, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=23.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationsw...
OMEG PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 4.7 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU/PC1S 4.7 kΩ linear Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 m...
Drehpotentiometer, Typ=PRS14R-41025-104B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=14 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Produkthöhe: 13.4 mm Anzahl der Einbaustellen: 1 Nennleistung: 50 mW Widerstandstechnologie: Carbon Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: -10 °C Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdreh...