Wellendurchmesser: 6.35 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C Einstellungsart: Screwdriver Slot Länge der Welle: 20.63 mm Produktbreite: - Anzahl der Umdrehungen: 10...
Produkthöhe: - Widerstandstechnologie: Wirewound Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Länge der Welle: 20.63 mm Widerstandstoleranz: ± 5% Nennleistung: 2 W An...
Anzahl der Einbaustellen: 1 Nennleistung: 2 W Produktlänge: 39.73 mm Wellendurchmesser: 6.35 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C SVHC: Lead Produktpalette: 7286R Series Temperaturkoeffizient: ± 20p...
Drehpotentiometer, Typ=91A1A-B28-D15L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswink...
Betriebstemperatur, min.: -65 °C Nennleistung: 5 W Produkthöhe: - Bahnwiderstand: 10 kohm Länge der Welle: 20.6 mm Produktpalette: A Series SVHC: Lead Widerstandstechnologie: Wirewound Potentiomete...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-6-502L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Widerstandsverlauf: Linear Produktpalette: A Series Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Potentiometermontage: Panel Mount Anzahl der Einbaustellen: 1 Produktbreit...