Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07IP04-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Produktbreite: - Produktlänge: 28.55 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Widerstandstoleranz: ± 20% Widerstandsverlauf: Linear Länge der Welle: 22.23 mm...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10IP06-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Länge der Welle: 12.7 mm Wellendurchmesser: 6.35 mm Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Produktpalette: 3852A Series Bahnwiderstand: 5 kohm Betriebstemperatur, min.: -1 °C Potentiometeranschlüsse: S...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...