Länge der Welle: 22.2 mm SVHC: Lead Potentiometer: Precision Wellendurchmesser: 6.35 mm Produkthöhe: - Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Einstellungsart: Screwdriver Slot Betriebstemperatu...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10IP06-103B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-103B2020-CTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Anzahl der Einbaustellen: 1 Betriebstemperatur, min.: -25 °C Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Widerstandstoleranz: ± 5% Potenti...
Drehpotentiometer, Typ=91A2A-B28-D15/D15L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=500 mW, Rotati...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-103B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Wellendurchmesser: 6.35 mm Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C Länge der Welle: 20.63 mm Produktbreite: - Potentiometer: Precision Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Einstellungsart: Screwdrive...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 V10 103 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=43 mm, Nen...
Produkthöhe: - SVHC: Lead Widerstandstechnologie: Wirewound Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Länge der Welle: 20.63 mm Einstellungsart: Screwdriver Slot W...