Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV112-4420A-A503 ROTARY POTENTIOMETER, 50KOHM, ñ20%, 50mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1857701
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV112-4420A-A503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 50 mW
  • Einstellungsart: Flatted
  • Produktbreite: 12.3 mm
  • Produkthöhe: 15.5 mm
  • Produktlänge: 23.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Potentiometer: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: PTV112 Series
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV112-4420A-A503, 1857701, 185-7701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    982
    € 5,95*
    ab € 1,35*
    € 2,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,07*
    € 2,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.