Betriebstemperatur, min.: 1 °C Widerstandstoleranz: ± 10% Produktpalette: 51 Series Widerstandsverlauf: Linear Länge der Welle: 0.875 Zoll Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Anzahl der Umdrehungen:...
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie. Features: 100 Ω linear Lieferumfang: Mit Befestigu...
OMEG PC20BU 100K A F1 CEPS PC20BU 100K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 100 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Au...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-104A2020-CTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
OMEG PC20BU 100K B F1 CEPS PC20BU 100K B F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 100 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Au...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-104A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie. Features: 250 Ω linear Lieferumfang: Mit Befestigu...
OMEG PC20BU 10K A F1 CEPS PC20BU 10K A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 10 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausfü...