Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 100Ohm 25W ±10 % Linear 39.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088758
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=RHS100E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=39.62 mm, Höhe=39.62 mm, Nennleistung=25 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=22.23 mm, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Flach, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=RHS, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
44 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 91,72*
€ 5,90*
ab € 67,49*
€ 95,95*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 112,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
5103E
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.