Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV111-3420A-B103 ROTARY POTENTIOMETER, 10KOHM, 20%, 50mW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1345081
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV111-3420A-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PTV111 Series
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produktlänge: 31.3 mm
  • Potentiometer: Standard
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 12 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produkthöhe: 13.4 mm
  • Nennleistung: 50 mW
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV111-3420A-B103, 1345081, 134-5081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,88*
    € 1,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,06*
    € 2,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.