Einstellungsart: Screwdriver Slot Widerstandstechnologie: Wirewound Betriebstemperatur, max.: 85 °C Widerstandsverlauf: Linear Produktlänge: 71.81 mm Nennleistung: 5 W Produkthöhe: - Widerstandstol...
Drehpotentiometer, Typ=96A1A-B28-A15L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswink...
Drehpotentiometer, Typ=PDB081-P10-503B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=8 mm, Nennleistung=30 mW, Rotationswinke...
Drehpotentiometer, Typ=3862C-202-103AL, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.7 mm, Höhe=33.74 mm, Nennleist...
Produktbreite: 9.8 mm Wellendurchmesser: 6 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Länge der Welle: 25 mm Produktlänge: 27.4 mm Potentiometermontage: Through Hole Betriebstemperatur, min.: -20 °...
Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Potentiometermontage: Through Hole Temperaturkoeffizient: - SVHC: Lead Anzahl der Einbaustellen: 1 Produktlänge: 23 mm Widerstandsverlauf: Linear Wellendurch...
Drehpotentiometer, Typ=PDB081-P41-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=8 mm, Nennleistung=30 mW, Rotationswinke...
Drehpotentiometer, Typ=91A1A-B28-D15L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswink...
Nennleistung: 50 mW Produktlänge: 33.5 mm Produktbreite: 9.5 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Widerstandstoleranz: ± 20% Anzahl der Einbaustellen: 1 Produkthöhe: 11.35 mm Potentiometermon...
Drehpotentiometer, Typ=91R1A-R22-B15L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswink...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Bahnwiderstand: 5 kohm Einstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 20 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: Lead ...