Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3540S-1-202L POTENTIOMETER, LINEAR, 2K, 10%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-351672
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 3540S
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3540S-1-202L, 351672, 351-672
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 26,11*
    € 29,63*
    10
    Frei Haus
    ab € 21,24*
    € 30,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 23,01*
    € 34,76*
    1
    € 5,90*
    ab € 21,65*
    € 38,75*
    Lager 139
    140
    1
    € 14,99*
    ab € 19,80*
    € 44,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,34*
    € 52,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,80*
    € 43,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TT-BI Technologies
    2696
    ab € 8,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.