Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3310Y-001-204L DREHPOTENTIOMETER, 200KOHM, 9MM, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469480
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310Y-001-204L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 3310Y
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 200 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 9.53 mm
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Produktlänge: 23.85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3310Y-001-204L, 2469480, 246-9480
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 1,79*
    € 2,28*
    50
    Frei Haus
    ab € 2,91*
    € 3,68*
    Lager 139
    472
    1
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 5,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.