Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 6639S-1-0000102 Conductive Plastic Potentiometer, Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4902464
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6639S-1-0000102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstechnologie: -
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandstoleranz: ± 15%
  • Nennleistung: 1 W
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: Precision
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktbreite: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 33.48 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: Lead
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Produktpalette: 6639S Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 6639S-1-0000102, 4902464, 490-2464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.