Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3310Y-001-105L DREHPOTENTIOMETER, 1MOHM, 9MM, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469479
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310Y-001-105L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 3310 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 Mohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 9.53 mm
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Produktlänge: 23.85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3310Y-001-105L, 2469479, 246-9479
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 6,90*
    ab € 2,48*
    € 2,97*
    50
    Frei Haus
    ab € 2,40*
    € 3,05*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 1,82*
    € 5,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.