Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 1,5m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...
Dieses koaxiale DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unte...
Das DisplayPort-Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignals verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Kanal für die Audioübertragung. Ein weit...
Highend DisplayPort Kabel zum Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort- Schnittstelle. > Unterstützt DisplayPort 1.2, Videoformate bis 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz oder 4K/2K@60Hz, 3K...
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. ...
CLS−AOCDP/UF ist ein aktives optisches 8K DisplayPort™ 1.4−Kabel (AOC), das sich durch eine hohe Auflösung und eine hohe Datenübertragungsrate auszeichnet. CLS−AOCDP/UF ist dünn und flexibel und er...
*Digitales DisplayPort Audio-/Video-Schnittstellenkabel Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K UHD (3840x2160) bei 60 Hz und bis zu 8 Audiokanäle Selbstverriegelnde Stecker mit praktischem Entriege...