Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel , das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch die Unterstützung eine...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer Displayport Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotble...
Displayportkabel-DisplayPort 1.4 Verbindungskabel, 8K, 1,0m Unser DisplayPort 1.4 Kabel ist der perfekte Einstieg in den High End Bereich. Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Graf...
Dieses koaxiale DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch...
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 1,0m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist...
PI5000 - DisplayPort Kabel ab 7,5m Kabellänge Die zuverlässige Verbindung zweier DisplayPort Geräte über eine große Distanz! Das DisplayPort Kabel PI5000 ermöglicht die Verbindung zweier DisplayPor...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Aktives Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz - Redmere Chipsatz (VR8300) - Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K @2...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbin...