Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULDP02-SGR DisplayPort-Kabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULDP02-SGR DisplayPort-Kabel 2 m Grau
ALOGIC ULDP02-SGR DisplayPort-Kabel 2 m Grau
ALOGIC ULDP02-SGR DisplayPort-Kabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73379887
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULDP02-SGR
EAN/GTIN:
     9350784017550
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Grau
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.