Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K2K, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K2K, schwarz, 1m
Displayportkabel-Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K2K, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     CM-F67FQ47
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-50025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K2K, schwarz, 1m

Mit dem DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s
und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2
· max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.2
· Abwärtskompatible Versionen: 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker: vergoldet
· DP-Stecker mit Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.