Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5809005015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5809005015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Kindermann 5809005015 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80983840
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809005015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 15m
displayport kabel
Highend DisplayPort Kabel zum Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-
Schnittstelle.
> Unterstützt DisplayPort 1.2, Videoformate bis 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz oder 4K/2K@60Hz, 3K und Audioformate bis DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD.

- Dreifach geschirmt für beste Bildqualität.
- Vergoldete Kontakte.
- Farbe: schwarz.
- Keine externe Stromversorgung erforderlich.

Achtung: Richtungsbezug beim Einziehen beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.