Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. ...
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096 x 2160 Pixel (4K2K / UHD / Ultra HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen ...
Displayportkabel-DisplayPort 2.0 Verbindungskabel, 8K, UHBR10, 0,5m Mit dem Displayport 2.0 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein Displ...
Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der Displayport ist ein durch die VESA genormt...
Flaches DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in ...
DisplayPort nach UHDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von beispielsweise Ihrer Grafikkarte (DisplayPort) auf Ihren TV (UHDTV) - mit einer Qualität von bis zu 3840x2160 @60Hz, inkl. Audio-Übertra...
Dieses 1,0 m lange Displayport Kabel dient zum Anschluss für z.B. einen Monitor mit Displayport Anschluss an ein Mac Book mit mini Displayport Schnittstelle. - Anschlüsse: mini Displayport Stecker ...
Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel , das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch die Unterstützung eine...
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort...
DisplayPort 1.4-Kabel macht Ihr Gaming-, Heimkino- oder Digital Signage-Setup 8K-tauglich Dieses Hochgeschwindigkeits-DisplayPort-Kabel (Stecker/Stecker) verbindet sicher Quell- und Anzeigegeräte, ...
Sonero Premium 4K DisplayPort Kabel, für eine verlustfreie AV Übertragung mit perfekter Bild- und Tonqualität Das 4K DisplayPort Kabel von Sonero verbindet Quell- und Displaygeräte mit DisplayPort ...