Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der Displayport ist ein durch die VESA genormt...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompa...
DP Monitor Kabel | 8K@60Hz |HBR3 | HDR | lebenslange Garantie Mit diesem DisplayPort 1.4-Kabel können Sie Ihren DP-Laptop oder -Desktop-Computer mit einem Ultra-HD-8K-Monitor, -Fernseher oder -Proj...
Konform zum DisplayPort v1.2 Standard Auflösungen bis zu 4K / Ultra HD (4096 x 2160 @ 60Hz) Premium Zinkdruckgussgehäuse mit Vollabschirmung und verriegelbar Vergoldete DisplayPort Stecker und Kont...
Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel , das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch die Unterstützung eine...
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 2,0m Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen...