Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-MY7GW9E
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5602
EAN/GTIN:
     7611990186235
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

• DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte. • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte. • Kabel mit DisplayPort-Steckern beidseitig • Kabel geschirmt • Konform zu DP v1.2

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.5602
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-Kabel
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Typ des linken Anschlusses:
DisplayPort
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
DisplayPort
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
0,16
Aktuelle Katalogausgabe:
16.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5601
€ 5,31*
Ähnlich
VALUE
11.99.5629
€ 4,69*
Ähnlich
VALUE
11.99.5609
€ 18,40*
Ähnlich
VALUE
11.99.5603
€ 6,06*
Ähnlich
VALUE
11.99.5605
€ 10,73*
Ähnlich
VALUE
11.99.5604
€ 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.