Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-DP2-6 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-DP2-6 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Gembird CC-DP2-6 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Gembird CC-DP2-6 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Gembird CC-DP2-6 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35771785
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DP2-6
EAN/GTIN:
     8716309090872
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
igitales DisplayPort Audio-/Video-Schnittstellenkabel
Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K UHD (3840x2160) bei 60 Hz und bis zu 8 Audiokanäle
Selbstverriegelnde Stecker mit praktischem Entriegelungsknopf für einfaches Entriegeln
Hochwertige Steckverbinder, Leiter und Kabelabschirmung sorgen für überragende Kabelleistung und zuverlässige Konnektivität
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
132 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,96*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.