Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5809 004 007 7,5 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5809 004 007 7,5 m DisplayPort Schwarz
Kindermann 5809 004 007 7,5 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85573346
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809004007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 7,5m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
3D
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.