Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Bei der Verwendung von ...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden einseitig, hintereinander ...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um 16 interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Das Slotblech von Delock erweitert den PC um einen SATA 22 Pin Stecker und ermöglicht es, den internen SATA Anschluss nach außen zu führen, um dann mit Hilfe eines Kabels (z. B. Artikel 84406) exte...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Pin 8 Power Anschlüsse. An diese können z. B. SATA DOM Speicher mit SATA Buchse und Pin 8 Power Unterstützung angeschlossen werden. Mit...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden beidseitig auf der PCIe Ka...
An diesen Adapter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden....
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Dieser Adapter von Delock wandelt die M.2 Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle um. Somit kann z. B. eine SATA SSDs an die M.2 Schnittstelle angeschlossen werden.
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Durch die Sollbruc...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports und einen M.2 Slot. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. und ein M...
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Dieser SATA 22 Pin Adapter von Delock kann den Stecker des SATA Gerätes, wie z. B. Festplatten etc. um 90° nach oben abwinkeln. Somit kann ein SATA 22 Pin Kabel problemlos angeschlossen werden, fal...