Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 89888 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58875917
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89888
EAN/GTIN:
     4043619898886
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Stecker
1 x PCI Express x4, 4 x 67 pin M.2 key B
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Marvell 88SE9230
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1, 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.