Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90348 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72500350
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90348
EAN/GTIN:
     4043619903481
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei SATA 22 Pin Ports. An die Karte können bis zu zwei 2.5″ SSD / HDD angeschlossen werden. Die SSDs / HDDs werden einseitig, hintereinander auf die PCIe Karte montiert.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
20 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.