Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90073 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90073 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90073 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90073 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90073 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90073 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96710888
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90073
EAN/GTIN:
     4043619900732
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um 16 interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Menge der internen SATA-Anschlüsse
16
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.