Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89922 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA, U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89922 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA, U.2
DeLOCK 89922 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS, SATA, U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65143186
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89922
EAN/GTIN:
     4043619899227
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Adapter SATA
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden. Es kann nur ein Anschluss genutzt werden, nicht beide gleichzeitig. Die Karte überträgt PCI Express Signale und verwendet dazu das NVMe Protokoll.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Ausgangsschnittstelle
SAS, SATA, U.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
24 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.