Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62876 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62876 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62876 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62876 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310869
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62876
EAN/GTIN:
     4043619628766
Suchbegriffe:
M2 Controller
Adapter SATA
SATA Adapter
m2 controller
Dieser Adapter von Delock wandelt die M.2 Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle um. Somit kann z. B. eine SATA SSDs an die M.2 Schnittstelle angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.