Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62962 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62962 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62962 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 62962 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62962
EAN/GTIN:
     4043619629626
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Durch die Sollbruchstelle lässt sich der Adapter von full size auf half size verkürzen.

Hinweis
Dieser Artikel unterstützt eine Chipsatz-basierte RAID Funktion. Die Verwaltung und Einstellung des RAID Modus ist nicht über das Betriebssystem oder BIOS möglich. Verschiedene Diagnosesoftware ist mit dieser Lösung nicht kompatibel.
Die SMART Funktion wird nicht unterstützt. JBOD wird nur an SATA Kontrollern mit Port Multiplier Funktion unterstützt.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
mSATA
Ausgangsschnittstelle
SATA
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Asmedia ASM1092R
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1, JBOD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.