Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
DeLOCK 90395 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74336485
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90395
EAN/GTIN:
     4043619903955
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um fünf interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
SATA
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Menge der internen SATA-Anschlüsse
5
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.