Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87282431
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64099
EAN/GTIN:
     4043619640997
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
An diesen Adapter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

Ideales Zubehör
Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann M.2 SATA SSDs einsetzen und klonen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
SATA Revision
3.0
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,44*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.