Dieser Konverter von Delock erweitert das System um 8 SATA Anschlüsse. An diesen Konverter können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Hinweis Dieser Art...
Dieses Modul von Delock konvertiert die mSATA Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle. Somit kann z. B. eine SATA SSD / HDD an das Modul angeschlossen werden. Das Modul ist für einen full si...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um vier SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Der Konverter unte...
Mit diesem SATA All-in-One Kabel von Delock können Sie verschiedene SATA Laufwerke betreiben, wie z.B. Festplatten. Der Combostecker vereint Daten- und Stromkabel zu einem SATA Anschluss. Schließen...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen USB 3.2 Port. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angesc...
Dieser SATA 22 Pin Adapter von Delock kann beim Anschluss von SATA Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die SATA Schnittstelle bei Anwendungen mit h...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden. RAID u...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann in...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
An diesen Konverter von Delock kann eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden und als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwendet werden. Dabei wird der Konverter über di...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
An diesen Konverter von Delock kann eine SATA SSD oder HDD, eine M.2 SATA SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format oder eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Der Ko...