Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm...
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, S. Horizontale/vertikale Sicherung. Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil. Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der st...
Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD TWIN" Nach EN 354 und EN 355 ∙ Zugelassen auch zur horizontalen Anwendung ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Kantenradius mind. 0,5 mm ∙ Haken am Seilende aus Alu...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...
Skylotec L-0117-1,5 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Band...
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, XL. Horizontale/vertikale Sicherung. Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil. Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der s...
Lanyard Rope Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Die abnehmbare Nahtschutzhülse schützt die Endvernähung und die Kennzeichnung. Dadurch wird d...
Verbindungsmittel EN354 mit Bandfalldämpfer • Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg • Geprüft na...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...