Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · Typ FlexBelt · gepr. DIN-EN 354 + 355 · dehnbares Gurtband 50 mm · 2,0 m lang · Haken MAS 52TR + MAS 51 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Falldämpfleine "Skysafe Pro Flex" Nach EN 354:2010, EN 355:2002 ∙ Dämpfersystem mit I-Flexband ∙ Große Gewichtspanne von 50 kg - 140 kg ∙ Immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangw...
Lanyard Rope Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Die abnehmbare Nahtschutzhülse schützt die Endvernähung und die Kennzeichnung. Dadurch wird d...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · Typ FlexBelt · gepr. DIN-EN 354 + 355 · dehnbares Gurtband 50 mm · 2,0 m lang · Haken MAS 52TR + MAS 65 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Lanyard Stretch Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer. Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlänge bei Nicht-Geb...
Skylotec L-0834-1C8 SKYSAFE PRO FLEX + I-Flexband, schwarz Das SKYSAFE PRO+ ist ein Verbindungsmittel mit einem flexiblen Arm und ultrakompaktem Bandfalldämpfer das einen Gewichtsbereich von 50 bis...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · Typ 3 · gepr. DIN-EN 354 + 355 · Band 1,5 m lang · Haken MAS 51+MAS 50 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Lanyard Stretch Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch-Konstruktion und Bandfalldämpfer. Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlänge bei Nicht-Geb...