ASAP Sorber - 40 cm Bandfalldämpfer Beschreibung: Gleitet auf- und abwärts am Seil, ASAP-Sorber Falldämpfer ist unbedingt notwendig. Funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen. Bremst de...
253162 Gerüstkarabiner und Schraubkarabiner aus legiertem Schmiedestahl und mit robustem Polyesterseil. Integrierter Bandfalldämpfer mit Schutzummantelung aus Kunststoff. Verbindungsmittel mit Gerü...
MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kat.III, leicht und kompakt, 2m, max. Last 140kg MILLER Fallbegrenzer TurboLite, Kategorie III, gemäß EN 360, leicht und kompakt, mitVectran Kern, Polyesterüberzug, ...
Für spezielle Anwendungen bieten wir Komplettlösungen an. Lieferumfang: Auffanggurt AX 20 Verbindungsmittel für Haltegurte aus Gurtband GB 27 mit verstellbarem Verbindungsmittel und Falldämpfer Ruc...
Bandfalldämpfer gepr. EN 355 · Typ BFD 2 · einerseits Haken · MAS 51 · andererseits D-Ring · Gesamtlänge: 0,5 m lang Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 3" Nach EN 354 und EN 355 ∙ Aus Polyamid mit einem 27 mm verstärktem, abriebfesten und breiten Gurtband ∙ 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu ∙ Im Abstur...
Sicherheitsseil mit Seilkürzer und Falldämpfer EN 353-2, automatisch mitlaufender Seilkürzer mit integriertem Falldämpfer, Verbindungsgurtband 0,5 m lang - EN 354, mit Karabinerhaken - EN 362. Gedr...
Die ABSORB Serie von STUBAI präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Verbindungsmitteln, die speziell entwickelt wurden, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Höhenarbeit zu maximieren. Das ABSOR...
Mitlaufendes Auffanggerät plus Bandfalldämpfer • Mit einem 11 mm starken Kernmantel-Seil • Erhöhen die Laufeigenschaften des Auffanggerätes und verhindern durch ihre spezielle Konstruktion eine Kla...
Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...