Skylotec L-0117-2 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfa...
EN 363 ∙ bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach EN 361 + 358 · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach DIN-EN 360, ACB · Bergsteigerhaken BS 15 ∙ Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ T...
9900064770, Sicherungsgeräte-Set PSA Set Basis Das Sicherungsgeräte-Set eignet sich zum Anschlagen bei vorhandenen Anschlagpunkten, welches es erlaubt, eine Struktur (T-Träger o. Ä.) mit einer Band...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhake...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhake...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfa...
SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 51,Kat.III,Falldämpfer,2 Karabiner,Öffnungsw. 17mm SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 51, Kategorie III, Verbindungsmittel gemäß EN 345/355 mit 2 Karabinern, kleine Karabinerha...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Der Bandfalldämpfer und das Verbindungsband sind unzertrennlich miteinander verbunden. Merkmale Das Verbindungsmittel besteht aus einem robusten Textilband, 30 mm breit in Schwarz. Es ist ein Flach...
SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2m,Kat.III,Falldämpfer,2 Karabiner,Öffnungsw. 60m SKYLOTEC Bandfalldämpfer FS 90/2 m, Kategorie III, Verbindungsmittel gemäß EN 354/355 mit 2 Karabinern, kleine Karab...