Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, mit Karabiner FS 51 / FS 90, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, mit Karabiner FS 51 / FS 90, 1,5 m
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, mit Karabiner FS 51 / FS 90, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1124
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu 22 kN (ca. 2.200 kg) auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6,0 kN. Der Abbau des Fangstoßes erfolgt durch Aufreißen des Bandfalldämpfers. Hierdurch verlängert sich die Gesamtlänge des Verbindungsmittels. Es ist daher immer auf die Gefahr des Aufschlagens auf tiefer gelegene Bauteile zu achten.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbau, Gerüstbau, Arbeiten auf Trägern, Arbeiten auf Plattformen, Windkraft und Hochregallager
  • nach EN 354/355
  • Gurtbandbreite: 27 mm
  • Gurtband mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken FS 51 / FS 90
  • auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft
  • Karabiner am Bandfalldämpfer und Gurtband
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
1,5 m
Typ:
Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,67*
€ 75,7673
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,03*
€ 73,8157
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,40*
€ 71,876
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 48,20*
€ 57,358
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
11112
ab € 51,52*
Ähnlich
Artex
11191
ab € 53,05*
Ähnlich
Artex
1126
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.