Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protecta nicht verstellbar Karabiner Schrauben Fallschutz Polyester Dehnbarer Falldämpfer, Gew.Bel. 100kg, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236165
Hersteller:
     Protecta
Herst.-Nr.:
     AE5220WAF
EAN/GTIN:
     5059045229506
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
Erweiterte Länge = 2m
Stützentyp = Einfach
Tragebandnutzung = Fallschutz
Verstellbar = Nein
Gurtverbindung = Karabiner
Gewichtsbelastung = 100kg
Einziehbar = Nein
Karabinertyp = Schrauben
Produkt Typ = Stoßdämpfendes Verbindungsmittel

CE 0086, EN355. Einfaches Gewebeband Sanchoc mit Falldämpfer. Die einteiligen Gewebebänder der Serie Sanchoc mit Falldämpfern sind ausgezeichnet für Menschen geeignet, die in großer Höhe arbeiten, und sind flexibel, stoßfest und abriebfest. Die Anschlüsse des Gurtbands sind mit einem hochfesten Polyamidfaden vernäht, und alle Kennzeichnungsetiketten sind in einer transparenten Stoßpaketabdeckung geschützt. Verschiedene Ausführungen und Verbinderoptionen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Gewebeband. Einteilig. Schraubkarabiner. Stoßdämpfung. Karabiner aus hochfestem geschmiedetem Stahl. Gurtbreite 25 mm aus Polyestergewebe. Gurtlänge: 2 m. Nähte aus hochfestem Polyamid. Bruchfestigkeit 1500 daN. Absorption. Reißband aus Polyamid. Sicherheits-Polyestergewebe 45 mm breit. Schlagkraftreduzierung: 6 kN. Karabiner. Best.-Nr. ; 123-6164 123-6164. Schraubbefestigung. Festigkeit: 2500 daN. Öffnung 17 mm. Hochfester geschmiedeter Stahl. Weiß verzinkt. Nettogewicht: 710 kg. Best.-Nr. ; 123-6165 123-6165 ;. Befestigungskraft des automatischen Schnappschlosses: 2300 daN. Festigkeit des Schraubkarabiners: 2500 daN. Karabineröffnung: 17 mm. Schnapphakenöffnung: 50 mm. Hochfester geschmiedeter Stahl. Weiß verzinkt. Nettogewicht: 1078 kg. Häufig gestellte Fragen. Wann sollten Fallschutz-Trageschlaufen verwendet werden?. Schutz vor Sturzgefahr, wenn die Arbeitshöhe mehr als 6 Fuß oder mehr beträgt. Bei Arbeiten auf einem Gerüst beträgt die Höhenanforderung an die Fallsicherung 10 Fuß. Wie oft sollten Fallschutz-Trageschlaufen geprüft werden?. Dieses Gerät sollte gemäß den Anforderungen der Vorschrift 12 der ;quot;Working at Heights Regulations 2005 ;quot; (Vorschriften zum Arbeiten in Höhen), in der eine Inspektion alle 6 Monate empfohlen wird, überprüft werden.
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Stützentyp:
Einfach
Tragebandnutzung:
Fallschutz
Verstellbar:
Nein
Gurtverbindung:
Karabiner
Gewichtsbelastung:
100kg
Einziehbar:
Nein
Karabinertyp:
Schrauben
Produkt Typ:
Stoßdämpfendes Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, protecta bandfalldämpfer, 1236165, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz-Trageschlaufe, Protecta, AE5220WAF, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.