Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...
Mitlaufendes Auffanggerät plus Bandfalldämpfer • Mit einem 11 mm starken Kernmantel-Seil • Erhöhen die Laufeigenschaften des Auffanggerätes und verhindern durch ihre spezielle Konstruktion eine Kla...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhake...
SKYLOTEC SAFETY KIT 5,Kat. III,Allroundgurt CS2,Falldämpfer BFD SK 12,ROPE BAG SKYLOTEC SAFETY KIT 5, Kategorie III, gemäß EN 361, EN 354, EN 355, bestehend aus: Allroundgurt CS 2, Farbe: schwarz/o...
Miller kantengetestetes Kernmantelseil mit Falldämpfer, 1,5 Meter mit Stahl-Twistlock- und GO55-Stahl-Gerüsthakenkarabiner. Vorteile: Kantengetestete Kernmantelseile, sichere Arbeit an Kanten, Abri...
Sicherheitsseil mit Seilkürzer und Falldämpfer EN 353-2, automatisch mitlaufender Seilkürzer mit integriertem Falldämpfer, Verbindungsgurtband 0,5 m lang - EN 354, mit Karabinerhaken - EN 362. Gedr...
PSA-Fallschutz-Set ALLROUNDER, Tragfähigkeit 150 kg, S. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Set für vielfältige Anwendungsbereiche. Möglichkeit der ständigen Sicherung durch ein Y-Verbindun...
Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...
Mitlaufendes Auffanggerät plus Bandfalldämpfer • Mit einem 11 mm starken Kernmantel-Seil • Erhöhen die Laufeigenschaften des Auffanggerätes und verhindern durch ihre spezielle Konstruktion eine Kla...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit ein...