Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3 MAS 51 / MAS 51 Länge 2,0 m EN354, EN355 MAS Typ 3 · EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfe...
Beim freien Fall vermindert dieser Bandfalldämpfer die beim Auffangen des Körpers wirkende Fallkraft auf weniger als 600 kg. Am einem Ende befindet sich ein dreieckiger Sicherheitskarabiner. Kompak...
Die MSA-Reihe von Verbindungsmitteln mit Falldämpfer, einschließlich der Versionen mit einer Zulassung für vorspringende Kanten. Die Verbindungsmittel sind mit Gurtband oder Kernmantelseil und mit ...
Bandfalldämpfer LDA, 1-strängig, 1 Karabiner, 150 kg. Verbindungsmittel aus geflochtenem Seil Ø 12,5 mm, aus Polyamidfasern 6.6 tex, mit Falldämpfer. Verbindungsmittel mit Falldämpfer ist ein Verbi...
Unsere Verbindungsmittel der ABSORB Serie bieten Ihnen ein Höchstmaß an Schutz und Vielseitigkeit, um Ihre Arbeitsanforderungen in jeder Höhenumgebung zu erfüllen. Die ABSORB PIPE Serie ist eine um...
37A BANDFALLDÄMPFER 4441 1,75M LANG, DIN EN 355 TECTOR®Norm: DIN EN 355 Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk • mit integriertem Bandfalldämpfer • Gerüsthaken (54 mm) und Karabiner • Länge: 1,75 ...
Bandfalldämpfer »BFD Band L-0112« Eigenschaften: • Absturzindikator • Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST • Karabiner Gurtseite: FS 51 ST • Band aus Polyamid • Karabiner aus Stahl • Durchmesser:...
Sicherheitsseil mit Seilkürzer und Falldämpfer, EN 353-2, automatisch mitlaufender Seilkürzer mit integriertem Falldämpfer, Verbindungsgurtband 0,5 m lang - EN 354, mit Karabinerhaken - EN 362. Ged...
ASAP Sorber - 20 cm Bandfalldämpfer Beschreibung: Gleitet auf- und abwärts am Seil, ASAP-Sorber Falldämpfer ist unbedingt notwendig. Funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen. Bremst de...