Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhake...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit ein...
35A 4442 1,75M LANG, DIN EN 355, MIT 2 GERÜSTHAKEN TECTOR® Norm: DIN EN 355 Material: Seil: Polyamid, Beschläge: Stahl • Verbindungsmittel: geflochtenes 12mm Ployamidseil • mit integriertem Bandfal...
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, M. Horizontale/vertikale Sicherung, Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil, Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der st...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 5" Nach EN 354 und EN 355 ∙ 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Im Absturzfall öffnen sich die beiden Gurtbänder und absorbier...
Material: PES / PA Gurtband mit abnehmbarer textiler Hülle, Endbeschläge aus Leichtmetall. Konstruktion: Länge des Bandfalldämpfers ohne Karabiner (Schlaufe / Schlaufe) ca. 20 cm beiderseits mit Ku...
EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhake...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm...