ASAP Sorber - 20 cm Bandfalldämpfer Beschreibung: Gleitet auf- und abwärts am Seil, ASAP-Sorber Falldämpfer ist unbedingt notwendig. Funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen. Bremst de...
Bandfalldämpfer LDA, 1-strängig, 1 Karabiner, 150 kg. Verbindungsmittel aus geflochtenem Seil Ø 12,5 mm, aus Polyamidfasern 6.6 tex, mit Falldämpfer. Verbindungsmittel mit Falldämpfer ist ein Verbi...
867882 Haken aus legiertem Schmiedestahl, Karabinerhaken, Polyester-Gurtband und integrierter Bandfalldämpfer aus Polyester mit robuster Kunststoffummantelung. Gerüsthaken- und Schraubkarabinerverb...
MILLER Bandfalldämpfer Manyard Edge, Kat.III, EN 354 und 355, ca. 1kg MILLER Bandfalldämpfer Manyard Edge, Kategorie III, gemäß EN 354 und 355, 2 m langesVerbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Gerü...
Skylotec L-0097-1 BFD SK12 Verbindungsmittel I-Seil Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmittel mit einem FS 90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem STAK TRI an der Gurtseite. Der Bandfalld...
TEUFELBERGER Bandfalldämpfer FallSorb i-bungy EN 355 Länge 185 cm 1 Karabiner Der FallSorb i-bungy wird mit einem einsträngigen Verbindungsmittel aus Elastik-Band ausgeführt. Das Verbindungsmittel ...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 3" Nach EN 354 und EN 355 ∙ Aus Polyamid mit einem 27 mm verstärktem, abriebfesten und breiten Gurtband ∙ 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu ∙ Im Abstur...
Sicherheitsseil mit Seilkürzer und Falldämpfer, EN 353-2, automatisch mitlaufender Seilkürzer mit integriertem Falldämpfer, Verbindungsgurtband 0,5 m lang - EN 354, mit Karabinerhaken - EN 362. Ged...
Die ABSORB Serie von STUBAI präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Verbindungsmitteln, die speziell entwickelt wurden, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Höhenarbeit zu maximieren. Das ABSOR...
Bandfalldämpfer- Verbindungsmittel Typ TWIN • Geprüft nach der EN 354 "Verbindungsmittel". • Beim Arbeiten werden beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt • Die beiden Gurtenden sind mit je einem...