PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, S. Horizontale/vertikale Sicherung. Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil. Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der st...
Skylotec L-0117-1,5 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Band...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LSEA, Kat.III, EN 355, PE/PP, 1,75m Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LSEA, Kategorie III, gemäß EN 355, komplett mit Karabiner (M11), Stretcheffekt ca. 30...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · Typ FlexBelt · gepr. DIN-EN 354 + 355 · dehnbares Gurtband 50 mm · 2,0 m lang · Haken MAS 52TR + MAS 50 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ Tyger 6 · gepr. DIN-EN 354 + 355 · 16 mm KERNMANTELSEIL · 1,5 m lang · Haken MAS51+MAS 50 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD XXL" Nach EN 354 und EN 355 ∙ Zugelassen auch zur horizontalen Anwendung ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Kantenradius mind. 0,5 mm ∙ Haken am Seilende aus Alum...
Lanyard Rope Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Die abnehmbare Nahtschutzhülse schützt die Endvernähung und die Kennzeichnung. Dadurch wird d...
PSA-Fallschutz-Set Instandhaltung, Tragfähigkeit 150 kg, XL. Horizontale/vertikale Sicherung. Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil. Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der s...
Skylotec L-0128-1 BFD SK12 Verbindungsmittel I-Seil Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmittel mit einem FS 90 ST Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldä...
Verbindungsmittel »Typ GB 27 R Hub« Eigenschaften: • Gurtband 27 mm • Mit Bandfalldämpfer • Einseits mit Stahlkarabiner FS 51, andere Seite mit Karabiner AXK 10 • Längeneinstellbar von 1,4 m bis 1,...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...