Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Gurtband, Karabiner FS 51 / FS 51, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Gurtband, Karabiner FS 51 / FS 51, 1,5 m
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Gurtband, Karabiner FS 51 / FS 51, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1122
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu 22 kN (ca. 2.200 kg) auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoß im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6,0 kN. Der Abbau des Fangstoßes erfolgt durch Aufreißen des Bandfalldämpfers. Hierdurch verlängert sich die Gesamtlänge des Verbindungsmittels. Es ist daher immer auf die Gefahr des Aufschlagens auf tiefer gelegene Bauteile zu achten.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbau, Gerüstbau, Arbeiten auf Trägern, Arbeiten auf Plattformen, Windkraft und Hochregallager
  • nach EN 354/355
  • Gurtband mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken FS 51 / FS 51
  • auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft
  • Karabiner am Bandfalldämpfer und Gurtband
  • Gurtbandbreite: 27 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
1,5 m
Typ:
Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,3838
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
11852
ab € 78,99*
Ähnlich
Artex
11110
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.