Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO | einarmig 106 cm | Bandfalldämpfer mit einem Strang Statikseil EN 355, 362
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-891354
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     891354
EAN/GTIN:
     9002793940274
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

Die ABSORB Serie von STUBAI präsentiert eine beeindruckende Auswahl an Verbindungsmitteln, die speziell entwickelt wurden, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Höhenarbeit zu maximieren. Das ABSORB PRO Verbindungsmittel zeichnet sich durch seine herausragenden Merkmale aus und bietet eine beeindruckende Flexibilität für verschiedene Anwendungen.

Ein Schlüsselmerkmal des ABSORB PRO ist sein Bandfalldämpfer, der die Energie bei einem Sturz absorbieren und somit das Verletzungsrisiko erheblich reduzieren kann. Dieser Dämpfer ist in Varianten mit einem Strang Statikseil erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dies bedeutet, dass Sie die Flexibilität haben, die Länge des Statikseils entsprechend Ihrer Arbeitsumgebung anzupassen.

Darüber hinaus bietet STUBAI die Möglichkeit, das Verbindungsmittel mit zwei verschiedenen Karabinern zu wählen: den fest vernähten SUMMIT Karabinern mit einer Öffnung von 30 mm oder einem robusten C60 PIPE Karabiner mit einer beeindruckenden Öffnung von 60 mm. Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen, das ABSORB PRO genau auf Ihre Anforderungen und Vorlieben abzustimmen.

Egal, ob Sie in der Bauindustrie, der Baumpflege oder anderen Höhenarbeitsumgebungen arbeiten, das STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO bietet Ihnen die Sicherheit und die Anpassungsfähigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Aufgaben mit Vertrauen und Effizienz auszuführen.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:</strong> Das STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO ist in verschiedenen Längen und mit einem Strang Statikseil erhältlich, um unterschiedlichen Höhenarbeitsanforderungen gerecht zu werden</span></span></p>
Bullet 2:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Erweiterte Sicherheit:</strong> Mit einem integrierten Bandfalldämpfer minimiert das ABSORB PRO das Verletzungsrisiko, indem es die Energie eines Sturzes effektiv absorbiert</span></span></p>
Bullet 3:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Individuelle Auswahl:</strong> Wählen Sie zwischen fest vernähten SUMMIT Karabinern (30 mm Öffnung) oder einem robusten C60 PIPE Karabiner (60 mm Öffnung) gemäß Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen</span></span></p>
Bullet 4:
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Hervorragende Marke:</strong> STUBAI steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Sicherheitsausrüstungsbranche und bietet Ihnen die Gewissheit, dass Sie in die richtige Ausrüstung investieren</span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Vertrauen und Effizienz:</strong> Mit dem ABSORB PRO sind Sie optimal ausgestattet, um Ihre Aufgaben in der Bauindustrie, Baumpflege und anderen Höhenarbeitsumgebungen sicher und effizient zu erledigen</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Das STUBAI Verbindungsmittel ABSORB PRO ist in verschiedenen Längen und mit einem Strang Statikseil erhältlich, um unterschiedlichen Höhenarbeitsanforderungen gerecht zu werden <li>Erweiterte Sicherheit: Mit einem integrierten Bandfalldämpfer minimiert das ABSORB PRO das Verletzungsrisiko, indem es die Energie eines Sturzes effektiv absorbiert <li>Individuelle Auswahl: Wählen Sie zwischen fest vernähten SUMMIT Karabinern (30 mm Öffnung) oder einem robusten C60 PIPE Karabiner (60 mm Öffnung) gemäß Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen <li>Hervorragende Marke: STUBAI steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Sicherheitsausrüstungsbranche und bietet Ihnen die Gewissheit, dass Sie in die richtige Ausrüstung investieren <li>Vertrauen und Effizienz: Mit dem ABSORB PRO sind Sie optimal ausgestattet, um Ihre Aufgaben in der Bauindustrie, Baumpflege und anderen Höhenarbeitsumgebungen sicher und effizient zu erledigen
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Statikseil, statikseil, Verbindungsstück, Bindungselement, Verbindungsmittel, Höhensicherheit, Absturzsicherung, Industriekletterausrüstung, Arbeitssicherheit, Sturzprävention, Auffanggurt, Sicherheitsausrüstung, Kletterausrüstung, Hochseilgarten, Rettungsausrüstung, Karabiner, Lastenverbindung, Persönliche, Schutzausrüstung, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.