Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfalldämpfer "ASAP-Sorber " 200 mm - schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-4290019
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4290019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine

ASAP Sorber - 20 cm Bandfalldämpfer

Beschreibung:

Gleitet auf- und abwärts am Seil, ASAP-Sorber Falldämpfer ist unbedingt notwendig. Funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen. Bremst den Abseilvorgang bei zu hoher Geschwindigkeit. Kann jederzeit motiert und abgenommen werden. Körper aus Aluminiumlegierung.

Technische Daten:

  • Gewicht: 0,37 / 0,41 kg
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer haberkorn, bandfalldämpfer, Dämpfer, Auffangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,435*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,815*
€ 59,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,015*
€ 58,328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,365*
€ 56,364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,985*
€ 54,722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,315*
€ 52,735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,435*
€ 44,548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.